曜日別特売

LEDアルミライト

LEDアルミライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDアルミライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDアルミライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(8件のレビュー)

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。

シルバー光源白色LED×1灯(交換不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X4相当(防沫型)電球の種類LED特殊用途防沫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用電池
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292362L6A2404SV約7032×105×32単4形乾電池×4本(別売)24065-0526-92
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
69292353L6A1404SV約5529×103×29単4形乾電池×3本(別売)14065-0526-91
780
取扱い終了
69292378L6A3004SV約8036×114×36単3形乾電池×3本(別売)30065-0526-93
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292353
2022-04-28
用途: 家庭用
農・林・水産業

値段のわりには、十分使用できます。重さも、こんなものでしょう。ただ、強と弱の切り替えの押し具合が 非常に微妙でいらいらします。

対象商品 : 69292353
2020-10-07
用途: 非常用ライトとして設置

非常用ライトとして4台購入しました。非常に軽いです。明るさなどは想定通りのもので、値段も相応だと思います。

対象商品 : 69292353
2020-07-31
用途: バッグに常時入れておき、明かりが必要な時に使用。
教育・研究機関

軽量で持ち運びに便利なため、常時バッグに入れています。
夜、明かりが必要な時に便利です。

対象商品 : 69292378
2020-05-05
用途: 建物の竣工検査時、床下・天井裏等の点検時
本城建築デザイン建設業・工事業

かなり明るいのが良い。
単3電池を使用する点が便利。
ただし、単3×3本なので少し重い。

対象商品 : 69292378
2021-03-01
用途: 自動車の点検、整備
サンダーストーム

とても明るくて良かったのですが寿命が短すぎる。一年も持たない。

対象商品 : 69292353
2019-10-31
用途: 照明のない会社の駐車場で使用
製造業

質感も良く明るさも十分です。明るさはハイとローそして点滅に切り替え可能。使い勝手が良いです。点滅は自転車で使えそうです。スイッチは、深押しと半押しでハイ、ロー、点滅の切り替えパターンが変わります。お試しあれ。

対象商品 : 69292362
2019-03-27
用途: 業務に使用
その他業種

シルバ-にて市の保健福祉センタ-(夜間)巡回業務に使用、備え付けのLED
懐中電灯は100均品ですぐに故障する、照度明るく大変重宝しています。

対象商品 : 69292353
2019-02-15
用途: 夜間照明
菱東漁業

明るさはともかく持ち手の溝部分の面取りしてなくて引っかかる。手が切れるほどではないが,ちょっと痛い。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする