YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDスイッチ式ナイトライト
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)
約0.2
仕様
絶縁カバー付
色
ホワイト
質量(g)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×70×95
光源
白色LED
光源色
白色
アズワン品番
65-0528-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292405
NASWN08WH
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDスイッチ式ナイトライト ホワイト NASWN08WH
参考になった