インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。

仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292615TMS1071BK1
360
299
329(税込)
当日出荷
69292624TMS1073BK3
400
319
351(税込)
当日出荷
69292633TMS1075BK5
440
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292615
2025-07-22
用途: 日常使い

カナル型と勘違いし残念でした
カナル型でしたらいつも使ってる物ですので満足してましたが
このタイプは外れやすく使いずらい
音そのものはカナル型タイプ同様に満足してますが

対象商品 : 69292615
2021-09-20
用途: 散歩時に音楽等を聴くとき、両耳がイヤホンでふさがると危険なので購入。
その他業種

ステレオプラグで片耳イヤホンはあまり売っていないので購入。やや、音が小さくなるように感じます。音質は、人の会話主体であれば特に問題はないが、音にこだわるのであれば値段が値段なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする