ウッドセードクリップライト

ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。

定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292642CLX60X01DW-ダークウッド
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69292658CLX60X01NA約2ナチュラル
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292642
2021-06-08
用途: 室内の照明として
建設業・工事業

こちらのライトを室内の照明として使用したのですが、
大きさも色味も丁度良い感じです。
クリップ式なのでどこにでも設置でき、とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする