曜日別特売

エコクールハロゲン150W形

エコクールハロゲン150W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

店舗のダウンライト照明などに最適

口金E11高さ(mm)78質量(g)108径(Φmm)70定格寿命(時間)3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292913JDR110V100WUVMK7HE11中角
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69292922JDR110V100WUVNK7HE11狭角
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
69292938JDR110V100WUVWK7HE11広角
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69292913JDR110V100WUVMK7HE1114992129JDR110V100WUVMK7HE11YZJDR110V100WUVMK7HE11 エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992129エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,698
税込2,968
ナショナルブランドの相当品です
69292922JDR110V100WUVNK7HE1114992120JDR110V100WUVNK7HE11YZJDR110V100WUVNK7HE11 エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992120エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,698
税込2,968
ナショナルブランドの相当品です
69292938JDR110V100WUVWK7HE1114992138JDR110V100WUVWK7HE11YZJDR110V100WUVWK7HE11 エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14992138エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,698
税込2,968
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする