YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
クリプトンミニランプ40W形
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金
E17
全長(mm)
58
質量(g)
12
消費電力(W)
36
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトンミニランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293342
KS351736C
クリア
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69293358
KS351736F
フロスト
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください