曜日別特売

くるくるコード巻き

くるくるコード巻き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約3mのテレホンコードを巻くことができます。

用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配線コードにはご利用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293376KCM4CBクリアブルー
オープン
148
163(税込)
当日出荷
69293385KCM4CKクリアブラック
オープン
148
163(税込)
当日出荷
69293394KCM4CWクリアホワイト
オープン
148
163(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69293394
2021-12-27
用途: スマホの充電コード
太洋基礎工業株式会社

コンパクトで、使いやすいと思います。追加購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする