くるくるコード巻きミニ

くるくるコード巻きミニ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻きミニ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻きミニ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約1mのテレホンコードを巻くことができます。

用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63内容量1個
注意
※配線コードにはご利用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293412KCM5CKクリアブラック
オープン
118
130(税込)
当日出荷
69293428KCM5CWクリアホワイト
オープン
118
130(税込)
当日出荷
69293403KCM5CBクリアブルー
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69293412
2023-11-06
用途: パソコン電源ケーブル整理

想像していたものより小ぶりなサイズなので、長めのコードや太めのコードは苦手のようです。まあこんなものと割り切れば、シリコンゴムのような質感でいいと思います。私は使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする