YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球40W
(1件のレビュー)
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293638
C321240W
E12
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
69293647
C321440C
E14
クリア
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
69293656
C321440W
E14
ホワイト
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69293665
C321740F
-
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
69293674
C372640C
-
クリア
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
69293683
C372640F
E26
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください