YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
センサーナイトライトアンバーLED
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途
周囲が暗くなると光ります。
電球の種類
LED
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×43×100
光源
アンバー色LED×1灯
使用電源
コンセント
センサー感知方式
明暗センサー
点灯方式
明暗センサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293857
NL30AM2P
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください