曜日別特売

センサーナイトライトアンバー色LED1灯

センサーナイトライトアンバー色LED1灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバー色LED1灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。

用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293866NL30AM
780
699
値下げ
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

センサーナイトライトアンバー色LED1灯 NL30AM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69293866
2018-09-06
用途: 夜間の案内

室内の少し暗いところでは昼間でも点燈したまま消灯しません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする