曜日別特売

テーブルタップ3個口2m

テーブルタップ3個口2m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。

コード長さ(m)2プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイト質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41×21×87機能絶縁カバー付き、ホコリカバー付き差込口3個口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294006Y02ELPS302WH
498
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69294006
2019-02-11
用途: PC周辺の電源配線
運輸・通信業

ベーシックで不満無し。プラグ部分が回転する製品をよく見かけるが、この製品はL字型ながら回転しないようになっており、ゴミなどが入りにくく信頼性が高いと感じる。

対象商品 : 69294006
2018-06-20
用途: 家電用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可も無く不可も無く。
他のケーブルと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする