曜日別特売

ナツメ球5W

ナツメ球5W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(4件のレビュー)

長寿命に設計された電球です。2個入パックです。

用途常夜灯や電飾に最適です。高さ(mm)48質量(g)5径(Φmm)20消費電力(W)5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692941821CT2Pホワイト
128
119
131(税込)
当日出荷
692941981CTC2Pクリア
138
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 常夜灯用電球として
医療・福祉・介護関連業

既設照明器具の交換用電球として購入。 予備としての購入で、まだ使用していない状態ですが、価格面で満足です。

対象商品 : 69294182
2024-12-10
用途: 常夜灯交換
卸売・小売業

いつも100均買い置きしていましたがこちらを常備に変更しました。
長持ちです

対象商品 : 69294182
2020-02-15
用途: 球切れの交換

100均よりも安い。寿命も他で買った商品と変わらないので、また注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 69294182
2018-06-06
用途: 消耗品在庫
サンエムサービス

安いのが気に入りました 商品的には全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする