YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネオクールハロゲン150W形130W
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途
店舗のダウンライト照明などに最適
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11
消費電力(W)
130
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294304
JD110V130WNPM
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください