曜日別特売

ノイズフィルター集中SW付

ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。

仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
プラグ形状
コンセント形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294338Y02BKNS111WH12P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)153、(パッケージ)182
オープン
759
835(税込)
当日出荷
55004338Y02BKNS112WH12P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)222、(パッケージ)253
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69294347Y02BKNS113WH12P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)279、(パッケージ)324
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
69294356Y02BKNS311BK32P・スイングプラグ2Pブラック(本体)189、(パッケージ)222
オープン
859
945(税込)
当日出荷
69294374Y02BKNS312BK32P・スイングプラグ2Pブラック(本体)258、(パッケージ)289
オープン
889
978(税込)
当日出荷
69294392Y02BKNS313BK32P・スイングプラグ2Pブラック(本体)325、(パッケージ)360
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
69294417Y02BKNS315BK32P・スイングプラグ2Pブラック(本体)459、(パッケージ)495
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69294365Y02BKNS311WH32P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)189、(パッケージ)222
オープン
859
945(税込)
当日出荷
69294383Y02BKNS312WH32P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)258、(パッケージ)289
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
69294408Y02BKNS313WH32P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)325、(パッケージ)360
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
69294426Y02BKNS315WH32P・スイングプラグ2Pホワイト(本体)459、(パッケージ)495
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69294392
2021-09-29
用途: ノイズ対策
その他業種

雷対策やストリップではなく、ノイズ対策に少し期待して使用しましたが、案外いけるかも。

対象商品 : 69294374
2018-02-11
用途: 地下一階の事務所で、ラジオのコンセントに使用。
その他業種

近くにベルトコンベアーが有り、作動した時に雑音が発生。防げなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする