YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)
100
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
6
口金
R7s
外径(Φmm)
(ガラス球)9
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294575
J110V100WSY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください