曜日別特売

ブレーカー付テーブルタップ6個口

ブレーカー付テーブルタップ6個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

二重被ふくコードを採用しているため、よじれにくく丈夫です絶縁カバー付なので、トラッキングによる火災を予防します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

ホワイトコンセント個数6コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×21×141プラグ形状スイング(絶縁カバー付)定格入力15A/125V/1.500Wまで差込口6個口内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294916Y02BS602WH3202
1,580
取扱い終了
69294925Y02BS605WH5205
1,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69294916
2018-12-10
用途: 事務所内給電時
建設業・工事業

口数が多く、非常に使い勝手が良い。
プラグ部分が折れ曲がるのでおさまりが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする