ベビーボール球15W

ベビーボール球15W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295013G301715C
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする