曜日別特売

ミニLEDアルミフラッシュライト

ミニLEDアルミフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニLEDアルミフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニLEDアルミフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。

使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウムシルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫内容量1個
注意
※LEDの交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295704Y06A09SV
580
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 防災時用
金融・保険業

単3電池ならこの程度の明るさか?この大きさのリチウム充電式の半分光量?実用上、照らして分かるという程度。一帯をパァーとは明るくしない。但し、乾電池式なので、充電式の停電時充電不可に比べたら良い。家の外階段の各回毎にぶら下げて,災害停電時、階段上り下り用に備え付けます。

対象商品 : 69295704
2022-08-15
用途: 部屋に入るとき凄く役に立っています。評判良しとのことです。
大津シーハイツ自治会その他業種

役に立っている。うちのマンションは高齢化で夜部屋に入るときに使用し評判は良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 69295704
2018-07-28
用途: 作業時等。

良い所は単四電池一本で、ランニングコストが安い。
LEDは余り明るくないですが手元を照らすには十分です。
耐久性が良ければリピートしても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする