曜日別特売

ミニランプ25W形22W

ミニランプ25W形22W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(5件のレビュー)

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295747S351722Cクリア
178
169
186(税込)
当日出荷
69295756S351722Fフロスト
178
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295747
2025-03-28
用途: 故障の為、交換
株式会社セシリア

希望Wサイズを探してました。とても助かりました。
有難う御座いました。

対象商品 : 69295747
2024-02-15
用途: 家の街灯
製造業

包装が簡単なものになっていて、エコに良いと感じました。

対象商品 : 69295756
2021-09-24
用途: 室の温度調節に使用。
株式会社サプラテクノ製造業

在庫用に購入させて頂きました。
発熱するタイプの電球が、生産終了するとのうわさもあり、このタイプの電球はホームセンターでは値上がってしまい、数もなかなか揃えられなくて困っていました。
少し多めに購入させていただきました。ありがとうございます。

対象商品 : 69295747
2021-03-05
用途: 常夜灯
サービス業

ヤザワ社は、ホームセンターで見かけないため、若干の不安を持って購入したが、全く問題はない。後は、どの程度持つかだ

対象商品 : 69295747
2018-06-04
用途: 球切れ

球切れの交換に使います。
LEDの時代ですが電球の良さも捨てがたく購入しています。
いつかはなくなってしまうのかな?と思いながらストックしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする