YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニランプ8W口金
(1件のレビュー)
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
58
質量(g)
9
消費電力(W)
8
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295783
S351708C
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください