曜日別特売

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。

用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296088NBSMN14WH
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 NBSMN14WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296088
2022-08-04
用途: 足元の照明
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

通常のセンサーライトより照明時間が長いので場所によっては都合が良いです

対象商品 : 69296088
2019-11-15
用途: 工場通路の足元灯として使用しています。
有限会社境原製作所

明るさは期待していなかったですが、実際使用してみると非常に明るく
社員の評判良いので追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする