曜日別特売

乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

乾電池式置き型人感明暗ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式置き型人感明暗ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。

用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296097NBSMN15WH
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾電池式置き型人感明暗ナイトライト NBSMN15WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296097
2017-12-07
用途: 事務所消灯時の足元安全確保

センサーが働き、消灯後に足元が明るくなるので助かります。
ただ、天井に付けるには両面テープは不安定だし、ビス止めは穴位置を決めるのが難しい。
どんな場所でもビス止めが楽にできるともっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする