個別集中スイッチ付節電タップ

個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。

スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296553Y02BKS452BK4ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69296562Y02BKS452WH4ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
69296587Y02BKS672WH6ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
69296578Y02BKS672BK-ブラック
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする