YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
集中スイッチ付節電タップ4個口2m
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
色
ホワイト
質量(g)
303
スイッチ
集中
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×31×210
電源コード(m)
2
アズワン品番
65-0530-47
プラグ形状
L型
定格入力
15A/合計1500Wまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296702
Y02412WH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください