暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。



電気の使い過ぎでブレーカー落ちた時瞬間に点灯しますので足元が見えて助かります
もう少し明るいと良かった
高輝度タイプがあると使用目的に合うかと思います
あまりコンパクトではないので、このライトではコンセントを占有されてしまいます。
でも、コスパがよいので家では4台使っています。