曜日別特売

耐トラシャッター集中スイッチ付

耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。

プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
電源コード(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296885Y02S311WH3180145×34×11365-0531-56
オープン
749
824(税込)
当日出荷
69296894Y02S312WH3248245×34×11365-0531-57
オープン
769
846(税込)
当日出荷
69296903Y02S313WH3317345×34×11365-0531-58
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
69296912Y02S315WH3450545×34×11365-0531-59
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69296928Y02S411WH4203145×34×14265-0531-68
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
69296937Y02S412WH4273245×34×14265-0531-69
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
69296946Y02S413WH4340345×34×14265-0531-70
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69296955Y02S415WH4473545×34×14265-0531-71
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296894
2022-05-02
用途: コンセントの延長

プラグが回転するタイプなので、プラグの飛び出しが少なくなり、壁に沿うように設置できます。使っていない差し込み部はシャッターが閉じて、ホコリの侵入を防ぎます。被覆が厚めの電源コードが使われていて、見た目には断線しにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする