YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
耐トラ付トリプルタップ3個口
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
3方向に電源を分配します。
コンセント個数
3
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
付属品
コンセントキャップ2個
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×45
機能
絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/合計1500Wまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69297323
Y02T300BK
黒
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
69297332
Y02T300WH
白
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください