(6件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
電源コード(m)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297366Y021005BK0.5ブラック(本体)90、(パッケージ)118W90×H220×D300.5(マスター)40、(インナー)10
オープン
569
626(税込)
当日出荷
69297384Y021010BK10ブラック(本体)699、(パッケージ)739W112×H220×D6010(マスター)18、(インナー)6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69297375Y021005WH0.5ホワイト(本体)90、(パッケージ)118W90×H220×D300.5(マスター)40、(インナー)10
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297393Y021010WH10ホワイト(本体)699、(パッケージ)739W112×H220×D6010(マスター)18、(インナー)6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69297463Y02105BK5ブラック(本体)390、(パッケージ)423W90×H220×D505(マスター)18、(インナー)6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69297472Y02105WH5ホワイト(本体)390、(パッケージ)423W90×H220×D505(マスター)18、(インナー)6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69297402Y02101BK1ブラック(本体)122、(パッケージ)152W90×H220×D301(マスター)40、(インナー)10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
69297418Y02101WH1ホワイト(本体)122、(パッケージ)152W90×H220×D301(マスター)40、(インナー)10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
69297427Y02102BK2ブラック(本体)189、(パッケージ)220W90×H220×D302(マスター)40、(インナー)10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
69297436Y02102WH2ホワイト(本体)189、(パッケージ)220W90×H220×D302(マスター)40、(インナー)10
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
69297445Y02103BK3ブラック(本体)255、(パッケージ)284W90×H220×D303(マスター)40、(インナー)10
オープン
819
901(税込)
当日出荷
69297454Y02103WH3ホワイト(本体)255、(パッケージ)284W90×H220×D303(マスター)40、(インナー)10
オープン
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297402
2022-12-25
用途: 石油ヒーター用の延長コードに使用
その他業種

ヒーターの延長コードが古くなり心配なので買い替えました。スイングプラグと安全構造な点が決めてです。

対象商品 : 69297402
2022-12-26
用途: 機器のコードの延長用
その他業種

機器の延長コードが古くなったため新調しました。スイングプラグが良いです。

対象商品 : 69297427
2022-01-24
用途: 車のUSB電源
自動車・二輪車・自転車関連業

車のUSB電源用に購入しました。車の内装トリムが黒なので、黒色のコードを購入しました。

対象商品 : 69297402
2021-05-24
用途: 延長コードとして
大鼓飲食業

床面に這わせて使用する為、黒い色で汚れが目立たない所が良い。

対象商品 : 69297402
2019-08-25
用途: 自宅でタブレットで映像・TVを視聴する時に、延長コードで電源繋いで見てます。
建設業・工事業

15Aのコードだとこの太さが必要なのでしょうか。充電スタンド付属のコードが細いので、もう少し細いと取り扱いやすいのですが。

対象商品 : 69297427
2019-08-26
用途: 器具の配置換えによる電源コード延長
卸売・小売業

差し込み口の可動部分も黒だとさらに良い製品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする