曜日別特売

電気ポットコード1200W

電気ポットコード1200W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

電気ポット用の電源コード。

ブラック質量(g)113コード長さ(m)約1.5定格容量(W)1200までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297646P3106BK
898
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297646
2021-03-04
用途: ネットでは一番安い
あすかソリューションズサービス業

電機ポット本体だけでコードみつからなかったので購入。ネットでは一番安い。

対象商品 : 69297646
2018-05-09
用途: 電気ポットの電源コード

もともとついていたものが劣化したので取り替えました。純正品との違いはありません。価格が安いだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする