曜日別特売

雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口

雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(6件のレビュー)

合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297795Y02FUBHKS210BK2ブラック
オープン
739
813(税込)
当日出荷
69297804Y02FUBHKS210WH2ホワイト
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297804
2024-01-28
用途: 家庭用
その他業種

使わない部屋の家電用に使いました。待機電力が減るといいです。

対象商品 : 69297795
2023-12-20
用途: 電子レンジのコンセント
野いちご

2023/10/23 購入したが、その後、ランプは、点滅してるが電源(コンセント)が切れる現象がでてきた。購入して、2か月で短い。

対象商品 : 69297795
2022-10-15
用途: 落雷対応。
製造業

機能は良いと思います。デザインも良いが、スイッチが少しふわふわしててもう少し安定してれば良いかと。ブレーカなので本来も目的からすると瞬時にトリップしなければならないので、ふわふわ感は仕方無いのかも。

対象商品 : 69297795
2022-03-04
用途: 100Vの中間に使用
製造業

スイッチ付きなので、良い商品と思います。雷の時に保護するかは不明です。急な落雷だとどの商品でも困難かと。過負荷対応で使います。

対象商品 : 69297795
2021-10-10
用途: 作業機器のコンセントブレーカーとして
有限会社市川プランニングサービス業

安価かつコンパクトで大変重宝しております。
リピート購入しております。

対象商品 : 69297795
2021-09-24
用途: 掃除機等のプラグとコンセントの間に装着
有限会社市川プランニングサービス業

安価でコンパクトなことも有り、とても使い勝手の良い商品です。
リピート購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする