YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。
最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
材質
PC
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×14×60
機能
絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)
1400
USBポート数
1個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
4000
定格出力(A)
(最大)2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69297908
H6CK3001UWH
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297892
H6CK3001UBK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください