曜日別特売

雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口

雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)88スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター定格容量(W)125V/15A/合計1500まで最大サージ電圧(V)4500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298102Y02FUBKS310WHホワイト
オープン
679
747(税込)
当日出荷
69298093Y02FUBKS310BKブラック
798
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69298102
2022-10-25
用途: 家電製品・PS等使用時
建設業・工事業

待機電流の節約できるので、便利でとても嬉しいです。

対象商品 : 69298093
2019-06-04
用途: 機器の保護用

通電LEDは常時点灯です。出来ればスイッチ連動が良かったですが、
それほど目立つ明るさでもないので、実用上は困りません。

対象商品 : 69298093
2018-04-14
用途: 配線
茨田製作所

過去に500m先の電柱に雷が落ち一瞬停電になりました。そして電気製品が1台潰れてしまったので、これを付けてたら安心かなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする