曜日別特売

雷バスター60000V

雷バスター60000V - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷バスター60000V - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(5件のレビュー)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。

ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298224Y02K60WH
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69298224
2025-01-06
用途: 誘導雷対策

大型TVやパソコンなどを誘導雷から守る「保険」として設置しました。効果は動作してみないとなんとも・・

対象商品 : 69298224
2019-10-28
用途: アマチュア無線
教育・研究機関

避雷対策に使っています。備えあれば憂い無し。この単価で重宝しています。

対象商品 : 69298224
2020-03-09
用途: 電気製品の保護
運輸・通信業

落雷はいつ起こるかわからないので購入しました。今まで直接の落雷の被害には合っていませんが、落雷に伴う停電を経験したので、お守りの意味もあって使用しています。

対象商品 : 69298224
2019-04-02
用途: 測定装置やPCの電源保護
教育・研究機関

雷を始めとするサージによる障害は、小さいながらも有限の確率で発生し得ます。数百円で賄える保険として、この製品を使用しています。前モデルの通電ランプは赤色で見やすく、そのぶん目障りでしたが、モデルチェンジ後は緑LEDになって取り付け正面からでなければ見えません。一長一短と思いますが、常用するのであればこの方が良いように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 69298224
2018-12-10
用途: タップにさして落雷からPCや事務機を守る(予定)

落雷によってPC1台やられてしまったため、なんとか防ぐモノはないのかと思っていたところ
この商品を知り、早速購入し、ほぼ全てのタップに取り付けました。差し込むだけなので簡単。これで大丈夫なのかとは思いますが、試すコトもできないので、信じて使っています。安心料と考えると、とても安いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする