曜日別特売

キーメイトマスク 日本製

キーメイトマスク 日本製 - クラレ
(6件のレビュー)

独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減
農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値)
安心の国家検定合格品(区分:DS2)
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。
農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに

種別使い捨て防じん規格国家検定合格 第TM612号エスコ品番EA800ME-3形状カップ型区分DS2タイプ活性炭入り入数(枚)10吸気抵抗(Pa)<29粒子捕集効率(%)>99.4生産国日本指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69215466KS2X-C1
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215466
2025-05-09
用途: 日常
その他業種

化学物質過敏症のため購入してみました。マスク自体の匂いも気にならずよかったです。ただメガネをかけてるので吐く息で曇るのは鼻のところが隙間が空いてると思い自分の鼻に合わせて少し折り曲げ?てみましたがでも空きはあるようです あと耳にかけるものでないマスクが初心者なので私の付け方が悪いのか鼻が痛くなります このようなマスクで耳にかけるものがあったらほしいです 普通?の四角い形の活性炭マスクも何種類か試しましたが活性炭マスクしててしてないみたいな感じに色々な匂いが強く感じますがこちらは防臭効果はそれらに比べたらさすがに高かったです

3が参考にしています
対象商品 : 69215466
2024-10-09
用途: 農薬の散布
農・林・水産業

農薬の散布時に使用しました。息苦しくなく、かつ安全に農薬の散布ができました。

2023-11-04
用途: 化学物質過敏症の人用におすすめです
その他業種

中度程度の化学物質過敏症ですが、日常使いではこのマスクで過ごせます。流石に間隣に香りつき柔軟剤を使っている人がいれば匂いがきますが、洗髪剤や香水、横切った車の排気ガス程度なら全く気になりません。同じ症状でゴツいガスマスク使いたくないって人は候補に入れてみてください。ただタバコだけはなんともなりません。

9が参考にしています
対象商品 : 69215466
2021-06-24
用途: 農薬散布時
教育・研究機関

安心して農薬散布が出来るのでリピート買いしました。その内、又注文します。

対象商品 : 69215466
2019-08-28
用途: スピードスプレイヤーにてリンゴの病害虫防除時に使用
農・林・水産業

使用感も抜群で大変重宝しています。価格がもう少し安くなれば問題ありません。

対象商品 : 69215466
2020-06-07
用途: いろいろ
不動産業

すきまが空きます。 
ひもをかなりきつくしないとダメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
1が参考にしています
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする