曜日別特売

ナイロン胴付水中長靴

ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)
(6件のレビュー)

耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。

モスグリーン材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC標準質量(g)2000(Lサイズ)足幅3E内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴囲(cm)
股下(cm)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298285207611987M24.5~25
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69298294207612389L25.5~26
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69298303207612489LL26.5~27
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
692983122076124893L27.5~28
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: イカ取り

初めて使用させてもらいましたが、思ったより動きやすく
使用しやすかったです。

対象商品 : 69298312
2023-02-26
用途: 渓流釣り
製造業

私は  180cm 62kg 足サイズは27.5cm です。
3L を購入しました。
一度使用しました。作りはしっかりしています。
生地も厚みがありますので、マムシなどがいるような場所でも 気分的に安心感があります。
いい買い物がてきましま。

2が参考にしています
対象商品 : 69298303
2023-02-21
用途: 下水道の作業をする時
株式会社エヌケーエス製造業

いくつかの胴長を買いましたが、この胴長にたどり着きました。
穴が空いた時、もう少し簡単に修復できるシールみたいな物があれば良いなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 69298285
2021-09-08
用途: 物は良かったけど
荒川農園農・林・水産業

水産業での使用目的で購入しましたが、表地がナイロン製?だったので、実家の農作業を手伝う際に使用するつもりです。物は良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 69298294
2019-08-22
用途: 川の浚渫用
特定非営利活動法人加茂女

胸の方まであるので、深い所に行っても安心です。まあ、しいて言えば暑いのが難ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 69298303
2018-04-19
用途: 農作業

農作業、水路や水際の作業に使用します。長靴部分が想像したより丈夫なのに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする