ネスキーパー3号

ネスキーパー3号 - ウツヰ

カゴ台車1100×800×1700H用台車にセットしたままネスティングが出来ます。
表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側には摩擦に強い補強材を使用。
蓄冷材用ポケット、明細ケース付き。
保管、輸送時の保冷に最適です。日光、紫外線から製品を守り温度上昇を防ぎます。雨、埃よけにもなります。

仕様保冷剤ポケット付、A4明細ケース付、天面・正面Wファスナー、内側全面補強付厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約7寸法(mm)1050×750×1450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298477Y-KN-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69298477Y-KN-360074964Y-KN-L3Y-KN-3 ネスキーパーLight ウツヰ 60074964ネスキーパーLightウツヰ1枚
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする