サンドイッチ袋 イージーカット

サンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKOサンドイッチ袋 イージーカット - HEIKO
(6件のレビュー)

コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

厚さ(mm)0.025材質OPPボードンフィルム内容量1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
全幅W×全高(mm)
仕上がり寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701168136060170×230厚0.025×幅60×高165
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
701168227070180×230厚0.025×幅70×高160
1,310
999
1,099(税込)
当日出荷
701168388080190×230厚0.025×幅80×高163
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
512918894545157×230厚0.025×幅45×高172
1,230
799
879(税込)
当日出荷
512918985050160×230厚0.025×幅50×高165
1,250
819
901(税込)
当日出荷
512919076565175×230厚0.025×幅65×高165
1,290
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
512919167575185×230厚0.025×幅75×高165
1,340
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291889
2025-06-24
用途: フルーツサンド
卸売・小売業

サイズもちょうど良く、お客様もお召し上がりの際手が汚れず評判が良い

対象商品 : 70116838
2021-11-28
用途: フルーツサンドの袋
サンドイッチ蘭飲食業

フルーツサンドがちょうどいい感じに入り見映えも最高です。

対象商品 : 70116822
2021-08-08
用途: サンドイッチの袋
サンドイッチ蘭飲食業

フルーツサンドの袋にちょうど良く入り見栄えも最高です。
使いやすくてとっても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 70116813
2021-07-27
用途: サンドイッチ
ele飲食業

サンドイッチを1個入れるのにサイズがちょうどいいです♪

対象商品 : 70116822
2021-06-26
用途: 商品の梱包
サービス業

使いやすいサンドイッチ袋です。また、利用しますね、

対象商品 : 70116838
2019-04-28
用途: お弁当に
建設業・工事業

コンビニのサンドイッチみたいでたべやすいらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする