曜日別特売

窓付ガゼットパック

窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN窓付ガゼットパック - SWAN

パンやサンドウィッチ等を入れるのにおすすめです。

内容量1パック(100枚)
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011709321-35.5筋入未晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:90210×335フレッシュテイスト004180059
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
7011710210-60.5筋入未晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:40100×605フレッシュテイスト004180060
4,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
7011711812-35.5筋入未晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:50120×355フレッシュテイスト004180061
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7011706612-35.5半晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:50120×355レジャータイム004180051
オープン
取扱い終了
返品不可
7011707512-23.5半晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:50120×235レジャータイム004180053
2,400
取扱い終了
返品不可
7011708416-33.5半晒40g/m2+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)横ガゼット:110160×335レジャータイム004180055
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする