曜日別特売

手提げ紙袋 スムースバッグ

手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO手提げ紙袋 スムースバッグ - HEIKO
高さ(mm)265内容量1パック(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011832626-16160260片艶120g/m2260×265白無地
2,850
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7011835322―12120220未晒クラフト紙100g/m2220×265未晒無地
2,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
7011836226-16160260未晒クラフト紙120g/m2260×265未晒無地
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする