HEIKO
手提げ紙袋 Pスムースバッグ
材質
片艶100g/m
2
柄
白無地
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70118335
18-18
180
180
180
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70118344
25-15
150
250
150
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください