HEIKO
手提げ紙袋
流れるようなグラデーションがきれいな和風のストライプです。存在感のある紙袋です。
マチ(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×250
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
柄
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70118414
21―12
未晒80g/m
2
ギンガム2グリーン
003266402
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70118405
21―12
晒80g/m
2
水縞
003266735
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください