曜日別特売

プチバッグ

プチバッグ - HEIKOプチバッグ - HEIKOプチバッグ - HEIKOプチバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

プチギフトに最適な小さな紙袋です。

内容量1パック(10枚)
全14種類を絞り込む
材質
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011858812-6.565120150晒100g/m2(手紐)紙紐120×150
1,200
799
879(税込)
当日出荷
7011859712-6.565120150未晒100g/m2(手紐)紙紐120×150
1,200
799
879(税込)
当日出荷
701185029―66090120晒100g/m290×120
900
取扱い終了
返品不可
701185189―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
650
取扱い終了
701185279―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
650
取扱い終了
701185369―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
650
取扱い終了
701185459―66090120未晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
900
取扱い終了
返品不可
701185549―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
900
取扱い終了
返品不可
701185639―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
750
取扱い終了
返品不可
701185729―66090120晒100g/m2(手紐)紙紐90×120
650
取扱い終了
7011860612-6.565120150晒100g/m2120×150
1,100
取扱い終了
返品不可
7011861512-6.565120150晒100g/m2(手紐)紙紐120×150
900
取扱い終了
返品不可
7011873713-6.565130100晒100g/m2130×100
900
取扱い終了
返品不可
7011874613-6.565130100晒100g/m2(手紐)紙紐130×100
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-06
用途: イベント時の商品を入れる袋として
その他業種

丈夫で多少重いものでもぜんぜん大丈夫です!
しかも可愛い

対象商品 : 70118606
2020-02-01
用途: 梱包
その他業種

とてもかわいいサイズの紙袋です。しっかりした作りで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする