HEIKO
プチバッグ 舟形
(1件のレビュー)
プチギフトに最適です。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×100
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70118624
F9―6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
白無地
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70118633
F9―6
未晒100g/m
2
(手紐)紙紐
未晒無地
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
70118642
F9―6
晒100g/m
2
赤無地
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
70118658
F9―6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
スペース
¥
800
取扱い終了
70118667
F9―6
晒100g/m
2
モダン市松
¥
800
取扱い終了
70118676
F9―6
晒100g/m
2
梅日和
¥
800
取扱い終了
70118685
F9―6
晒100g/m
2
小鞠
¥
800
取扱い終了
70118694
F9―6
未晒100g/m
2
(手紐)紙紐
ドットBK
¥
850
取扱い終了
70118703
F9―6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
フルーツガーデン
¥
800
取扱い終了
70118712
F9―6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
マルチドット
¥
850
取扱い終了
返品不可
70118728
F9―6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
ネイビーストライプ
¥
850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください