曜日別特売
(4件のレビュー)

可愛らしいストライプ柄です。

容量(mL)205入数100口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)70×50×80内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701195775色アソート約70
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70119577
2023-12-16
用途: 仕事で飲み物を出す時
サービス業

めっちゃ可愛くて気に入ってますが、熱い飲み物の時に熱くて持ちにくいので、分厚めもあればいいなぁと思いました!

対象商品 : 70119577
2021-10-05
用途: 休憩時
製造業

とにかくかわいいです。
100個入が1枚の袋に連なって入った状態で届くので、配送のための段ボールが大きすぎるのがなんだかなぁと思ってます。

対象商品 : 70119577
2020-04-25
用途: コーヒー、お水を飲むときに。
有限会社 サロンド トミーサービス業

人が来客した時にコーヒー又紅茶など入れて出すのに白一色より柄が可愛い。

対象商品 : 70119577
2020-03-19
用途: 会社で毎日飲む用に
金融・保険業

リピーターです。
毎日会社でコーヒーを飲むのに使うので100個は助かります。これからも購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする