惣菜容器 エコD

惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成惣菜容器 エコD - シーピー化成
(1件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
色(柄)
種別
電子レンジ
耐熱温度(℃)
耐油性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70120898BFエコD13-11B1パック(50枚)130×108×20BF(低発泡ポリスチレン)-----
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120907BFエコD13-11A1パック(50枚)130×108×14OPS透明--×85耐油性なし
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120916BFエコD15-11B1パック(50枚)150×108×20BF(低発泡ポリスチレン)--105耐油性あり
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120925BFエコD15-11A1パック(50枚)150×108×14OPS透明--×85耐油性なし
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120934BFエコD18-11B1パック(50枚)180×108×20BF(低発泡ポリスチレン)--105耐油性あり
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120943BFエコD18-11A1パック(50枚)180×108×14OPS透明--×85耐油性なし
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
25733515BFエコD11-11B1ケース(50枚×48袋)108×108×20--サラダ-×--
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733524BFエコD11-11B1ケース(50枚×48袋)108×108×20-ホワイト--×--
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733549BFエコD13-11B1ケース(50枚×40袋)130×108×20BFホワイト-本体×--
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
25733558BFエコD15-11A1ケース(50枚×36袋)150×108×14---×--
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733567BFエコD15-11B1ケース(50枚×36袋)150×108×20-ホワイト--×--
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25733576BFエコD15-11B1ケース(50枚×36袋)150×108×20---×--
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733585BFエコD18-11A1ケース(50枚×30袋)180×108×14---×--
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
25733594BFエコD18-11B1ケース(50枚×30袋)180×108×20-ホワイト--×--
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25733603BFエコD18-11B1ケース(50枚×30袋)180×108×20---×--
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733533BFエコD11-11B1ケース(50枚×48袋)108×108×20--板柾-×--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70120916
2021-12-19
用途: オードブル容器DX67に使用
飲食業

冷たいメニューをこの容器に入れて冷蔵庫に保管し、オードブル盛り込みの最後に
オードブル容器の一か所にそのまま入れ込みます。作業の効率が良い。
お客様側はこれだけ取り出して冷蔵保管できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする