曜日別特売

ランチパック

ランチパック - ケーピープラテックランチパック - ケーピープラテックランチパック - ケーピープラテック
(1件のレビュー)

お店やイベントで便利な食品容器です。

耐油性耐油性なし材質PSP耐熱温度(℃)80電子レンジ×室数1内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70121765180150×108×271
オープン
649
714(税込)
当日出荷
70121774280184×125×301
オープン
859
945(税込)
当日出荷
70121783380220×130×301
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70121765
2020-09-11
用途: 発送用
サービス業

寸法が150×108×27㎜との表示でしたので発送にちょうど良いと思い3セット購入しましたが、このサイズは本体の大きさで蓋は別でした。
蓋を閉じた状態は約160×110×40㎜でした。発送規格が厚さ30㎜ですので使用できません。やむを得ず蓋をカットしの使用となりました。
商品的には蓋を閉めるとしっかりとして、とても良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする