シーピー化成
PP嵌合フードパック
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。耐熱性・透明性に優れています。電子レンジ対応。
材質
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
深さ(mm)
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25734678
PPKL-20(NR)
1ケース(50枚×12袋)
-
-
22
200
130
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734687
PPKL-30(NR)
1ケース(50枚×12袋)
-
-
22
200
160
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734705
PPKL-8(NR)
1ケース(50枚×24袋)
-
-
22
130
118
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734714
PPKL-9(NR)
1ケース(50枚×18袋)
-
-
22
152
118
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70122133
PPKL-8(NR)
1パック(50枚)
118×130
22
(蓋)23
-
-
オープン
取扱い終了
70122142
PPKL-10(NR)
1パック(50枚)
130×152
22
(蓋)23
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70122158
PPKL-20(NR)
1パック(50枚)
130×200
22
(蓋)23
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
25734696
PPKL-5(NR)
1ケース(50枚×30袋)
-
-
22
130
100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734723
PPKL-10(NR)
1ケース(50枚×18袋)
-
-
22
152
130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734739
PPKL-15(NR)
1ケース(50枚×18袋)
-
-
22
172
125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980