中央化学
料理容器 仕切
お店やイベントで便利な弁当容器です。のせ蓋付きです。
電子レンジ
×
室数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※電子レンジ不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70123174
DX-仕切
1パック(20組)
蓋-OPS、本体-HIPS・TPS
270×270×40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33211737
DX仕切 5 (ボ)
1ケース(20枚×12袋)
HIPS
270×270×40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33211746
DX仕切 9 (ボ)
1ケース(20枚×15袋)
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
267×205×40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980