中央化学
どんぶり 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
電子レンジ
×
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種別
タイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33224416
‐
1ケース(25枚×16袋)
Φ183×28
-
高蓋
蓋
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224459
‐
1ケース(25枚×32袋)
Φ153×25
-
高蓋
蓋
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224486
‐
1ケース(25枚×24袋)
Φ168×25
-
高蓋
蓋
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224513
‐
1ケース(25枚×24袋)
Φ168×15
-
平蓋
蓋
オープン
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70123576
どんぶり 小
1パック(25枚)
Φ133×高23
-
-
-
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33211755
どんぶり 小
1ケース(25枚×48袋)
Φ133×23
蓋
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33224443
‐
1ケース(25枚×16袋)
Φ183×15
-
平蓋
蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980